ドゥカティ SUPERBIKE 1198S [1198cc] 2009-11年式 オイルフィルタ KIJIMA(キジマ)製
FI ■S・Corse Special Edition・SP
ドゥカティ SUPERBIKE 1198S [1198cc] 2009-11年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2009 ~ 2009 | ~ | 1198をベースとして、レーシングテクノロジーを徹底注入した1198S。公道用にデザイン。 ・前後オーリンズ製サスペンション、軽量なマルケジーニ製鍛造ホイール、カーボンパーツによってパフォーマンスを向上。 ・ドゥカティデータアナライザーとドゥカティトラクションコントロールシステムを標準装備。 ・DDA、DTC標準装備。 ・ゴールドフレーム&ホイール。 カラー設定 ・ミッドナイトブラック ・レッド ・パールホワイト |
| 2010 ~ 2010 | ~ | コルセスペシャルエディション グリーン、レッド、ホワイトからなるコルサカラー。 ・アルミフューエルタンクとなり1kgの軽量化と容量の拡大を実現。 カラー設定 ・コルセ |
| 2010 ~ 2010 | ~ | ・赤フレーム+黒ホイールにリムストライプ。 カラー設定 ・ミッドナイトブラック ・レッド ・パールホワイト |
| 2011 ~ 2011 | ~ | SP ・新機軸のクイックシフターDQS搭載。 カラー設定 ・ミッドナイトブラック ・レッド ・パールホワイト |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥1,798
税込¥1,978
KIJIMA(キジマ)
オイルフィルターカートリッジマグネットイン
1個
オイル関連 > オイルフィルタ
【特長】従来の高品質キジマ社製オイルフィルターに、さらに優れた新機能が加わりました。オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付け方法は従来のオイルフィルターと同じです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。
| 品番 | 内容量 | 適合 |
|---|---|---|
| HDC-08700 | 1個 | DUCATI4440035Aタイプ/DIAVELシリーズ、HYPERMOTARDシリーズ、MONSTERシリーズ、MULTISTRADAシリーズ、SCRMBLERシリーズ、SUPERBIKEシリーズ(959/1199/1299・S/Rパニガーレ除く<12y->)、SUPERSPORTSシリーズ |
戻る ページ 1 次へ