ドゥカティ SuperSport 950S [950cc] 2021-23年式 オイルフィルタ

FI ABS ユーロ5

ドゥカティ SuperSport 950S [950cc] 2021-23年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 L型2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 937
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YT7B-BS 全長 2,119
スプロケット
15 43 二次減速比
プラグ
MAR9A-J 本数 2
全幅 745
チェーン
サイズ 520 リンク数 106 備考
全高 1,155
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 210
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2021 ~ 2021 フルモデルチェンジ
車名に「950」が付く。
水冷テスタストレッタ11°L型2気筒デスモドロミック4バルブ。ユーロ5。
F/R共オーリンズ製サス。
パニガーレV4イメージに刷新。
IMU電子制御パッケージにウイリーコントロール導入。
クイックシフター、コーナリングABS採用。
フロントBrembo製M4.32 4ピストン、モノブロック。
カラー設定
・ドゥカテレッド
・アークティックホワイトシルク
2023 ~ 2023 2023年11月以降
グロッシー・ブラック・ホイール(ドゥカティ・レッド“タグ”付き)
カラー設定
・ストライプ・カラー
・ドゥカティ・レッド

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. オイルフィルター K&N

販売価格(税別) 2,898 税込3,188
0営業日後以内
K&N オイルフィルター 1個
レビュー: 4.64(53)

【特長】ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 材質
KN-153 1個 DUCATI SportClassic PaulSmart 1000 LE 2006-2006年式:フロントに使用 090549960、44440034A セルロース

2. オイルフィルターカートリッジマグネットイン KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィルターカートリッジマグネットイン 1個
レビュー: 4.67(3)

【特長】従来の高品質キジマ社製オイルフィルターに、さらに優れた新機能が加わりました。オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付け方法は従来のオイルフィルターと同じです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 適合
HDC-08700 1個 DUCATI4440035Aタイプ/DIAVELシリーズ、HYPERMOTARDシリーズ、MONSTERシリーズ、MULTISTRADAシリーズ、SCRMBLERシリーズ、SUPERBIKEシリーズ(959/1199/1299・S/Rパニガーレ除く<12y->)、SUPERSPORTSシリーズ

3. リプレイスオイルフィルター 21041 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) リプレイスオイルフィルター 21041 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:21041

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー
21041 1個 ドゥカティ(DUCATI)

戻る ページ 1 次へ