ドゥカティ SUPERBIKE 1199 Panigale S [1199cc] 2012-14年式 エアフィルタ K&N製

FI

ドゥカティ SUPERBIKE 1199 Panigale S [1199cc] 2012-14年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 90度L型2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,198
タイヤ
120/70 ZR 17 TL 200/55 ZR 17 TL
バッテリー YT7B-BS 全長 2,075
スプロケット
15 39 二次減速比
プラグ
MAR9A-J 本数 2
全幅 810
チェーン
サイズ 525 リンク数 104 備考
全高 1,110
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 164
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2012 ~ 2012 上位モデル
DES(ドゥカティエレクトロニックサスペンション)装備。
フルLEDヘッドライトシステム採用。
マルケジーニ製アルミ鍛造ホイール標準装備。
エアロキット装備(時速300km以上の超高速域での安定性を高める)。
新開発スーパークアドロエンジン。4st90°L型2気筒。
ベルト駆動からカムチェーン駆動となる。
湿式クラッチへ変更。
ABSオプション。
カラー設定
・レッド
2013 ~ 2013 カラー追加
・アークティックホワイト(新色)
・レッド(継続)
2014 ~ 2014 カラー追加
・ダークステルス(新色)
・レッド(継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. リプレイスメント エアフィルター K&N

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
出荷目安:92日
K&N リプレイスメント エアフィルター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正エアエレメントと交換(リプレイス)するエアフィルターです。交換するだけで優れた濾過性能と常に安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮します。フィルター素材にコットンを使用しているため、定期的なメンテナンスをすることで繰り返し使えて経済的です。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 適合車種
DU-1112 1個 1199 Panigale/S (12-13) 899 Panigale (13-14)

2. リプレイスメント エアフィルター K&N

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
出荷目安:92日
K&N リプレイスメント エアフィルター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正エアエレメントと交換(リプレイス)するエアフィルターです。交換するだけで優れた濾過性能と常に安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮します。フィルター素材にコットンを使用しているため、定期的なメンテナンスをすることで繰り返し使えて経済的です。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 仕様 主な適合純正品番
DU-1112R 1個 レース DUCATI:42610491A、42610341B

戻る ページ 1 次へ