ドゥカティ Hypermotard 698 Mono [698cc] 2024-24年式 エアフィルタ K&N製

ドゥカティ Hypermotard 698 Mono [698cc] 2024-24年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 水冷
フレームNo - ~ 排気量 659
タイヤ
120/70 ZR 17 TL 160/60 ZR 17 TL
バッテリー / 全長 2,165
スプロケット
15 42 二次減速比 2.625
プラグ
MAR9A-J 本数 1
全幅 922
チェーン
サイズ 520 リンク数 110 備考
全高 1,360
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 151
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
385 /
レベル
(mm)
/ /
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2024 ~ 2024 ユーロ5

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. リプレイスメント DU-9321 K&N

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
出荷目安:92日
K&N リプレイスメント DU-9321 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:DU-9321。K&Nのリプレイスメントフィルターは純正のエアクリーナーボックスに合うよう設計されており簡単に交換が可能。4層式コットンフィルターは、優れた濾過性能と安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮しつづけます。また専用のケアキットで洗浄することで繰り返し使用できます。販売備考:純正品番 ドゥカティ:42610751A。適合情報:。ドゥカティ[DUCATI] Monster 23。ドゥカティ[DUCATI] DesertX 23。タイプ:純正交換タイプ。重量[キログラム]:0.3。重量[グラム]:300。材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ。仕様:スタンダード。対応純正番号:Ducati 42610751A。幅:100。高さ:34。奥行(引き):200。備考:オイル塗布量 11 ml。商品区分:エアフィルター

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 材質 幅(mm) 質量(kg) 容量(mL)
DU-9321 1個 エアフィルター:コットンガーゼ 100 0.3 オイル塗布量:11

戻る ページ 1 次へ