ドゥカティ 900MHR [864cc] 1983-84年式 スパークプラグ DENSO(デンソー)製

DM860SS マイクヘイルウッドレプリカ elec start

ドゥカティ 900MHR [864cc] 1983-84年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 DM860
フレームNo DM860SS - 900001 ~ 900747 排気量 864
タイヤ
100/90 - 18 V 120/90 - 18 V
バッテリー / 全長 2,220
スプロケット
二次減速比
プラグ
IWF22 本数 2
全幅 690
チェーン
サイズ 530 リンク数 100 備考
全高 1,280
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 202
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1983 ~ 1984 DM860SS ~ マイク・ヘイルウッド・レプリカ

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. イリジウムパワー スパークプラグ DENSO(デンソー)

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
出荷目安:8日
DENSO(デンソー) イリジウムパワー スパークプラグ 1本
レビュー: 4.00(1)

【特長】世界最小!「0.4mm」径イリジウム合金中心電極採用。確実な飛火。優れた着火性。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 ねじ径(mm) ねじ長さ(mm) 主な適合車種 六角軸二面幅(mm)
067700-9410 1本 14 12.7 アクシス 1991-1999年式:(3VP1-4/7/8)に適合 20.6

戻る ページ 1 次へ