ドゥカティ SCRAMBLER Nightshift [803cc] 2023-24年式 電装品 ACDelco製

ドゥカティ SCRAMBLER Nightshift [803cc] 2023-24年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 L型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 803
タイヤ
110/80 R 18 TL 180/55 R 17 TL
バッテリー YT7B-BS 全長 2,103
スプロケット
15 46 二次減速比
プラグ
DCPR8E 本数 2
全幅
チェーン
サイズ 520 リンク数 104 備考
全高
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 182
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
390 285
レベル
(mm)
/ /
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2023 ~ 2024 新フレーム・スイングアーム。軽量エンジンにより先代モデルより4kg軽量化。
ブラックスポークホイール。
カフェレーサースタイルの新しいフラットシート。カラー茶色。
オプションでクイックシフター装備可能。
4.3インチTFTインストルメントパネル。

カラー設定
・ネビルブルー

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 2輪用液入りバッテリー ACDelco

販売価格(税別)    
ACDelco 2輪用液入りバッテリー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】世界のAC-DELCOブランド。シールドタイプ、メンテナンスフリータイプの二輪車用バッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 電圧(V) バッテリー容量(Ah) 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 主な適合車種
DT7B-4 1個 12 6.5 150×65×93 マジェスティ 2000-2003年式:-01年(5GM1/8)に適合

戻る ページ 1 次へ