ドゥカティ SCRAMBLER Icon [803cc] 2023-24年式 電装品 古河電池製
ユーロ5+
ドゥカティ SCRAMBLER Icon [803cc] 2023-24年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2023 ~ 2024 | ~ | 新型アイコン 新フレーム・スイングアーム。軽量エンジンにより先代モデルより4kg軽量化。 フラットシート(シート高795mm)。 4.3インチTFTインストルメントパネル。 オプションでクイックシフター装備可能。 フルLEDライティング。 ABS。 ユーロ5+。 カラー設定 (ベース) ・62Yellow ・Thrilling Black ・Ducati Red (カバーキット) ・Storm Green ・Rio Celeste ・Tangerine Orange ・Jade Green ・Sparkring Blue ・Velvet Red |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥22,980
税込¥25,278
古河電池
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー 液入り
1個
電装品 > バッテリー
【特長】車輌側の要求するメンテナンスフリー、小形計量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| FT7B-4 | 1個 | 6.5(10時間率) | YT7B-BS | FT7B-4 | 65 |
戻る ページ 1 次へ