ドゥカティ Multistrada V2 [890cc] 2025-25年式 電装品 古河電池製
890cc STD・V2S(上位モデル)
ドゥカティ Multistrada V2 [890cc] 2025-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2025 ~ 2025 | ~ | V2S Sバージョン(上位モデル) カラー設定 ・ドゥカティレッド ・ストームグリーン |
| 2025 ~ 2025 | ~ | 新しい90°V型2気筒エンジン。Ducati史上最軽量。アルミニウム製シリンダーライナー採用。 ユーロ5+。コーナリングABS。 ターンインジケーター、エアデフレクターなどのエレメントがボディに一体化。 新しいアルミニウム製モノコックフレーム、18Kg軽量化。ヘッドライトデザイン。「ビーク」(くちばし)のデザイン見直し。 新しいサスペンション、ブレンボ製ブレーキシステム。 シート2段階に調節可能。 5つのライディングモード。新しい5インチフルTFTディスプレイ。 カラー設定 ・ドゥカティレッド |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥22,980
税込¥25,278
古河電池
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー 液入り
1個
電装品 > バッテリー
【特長】車輌側の要求するメンテナンスフリー、小形計量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| FT7B-4 | 1個 | 6.5(10時間率) | YT7B-BS | FT7B-4 | 65 |
戻る ページ 1 次へ