ドゥカティ Monster 797 [803cc] 電装品 古河電池製
ドゥカティ Monster 797 [803cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥26,980
税込¥29,678
古河電池
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー 液入り
1個
電装品 > バッテリー
【特長】車輌側の要求するメンテナンスフリー、小形計量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| FT12B-4 | 1個 | 10(10時間率) | GT12B-4 | FT12B-4 | 69 |
戻る ページ 1 次へ