ドゥカティ Monster 1200S [1200cc] 2014-16年式 電装品 AZ BATTERY製
FI ABS+DTC
ドゥカティ Monster 1200S [1200cc] 2014-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2014 ~ 2016 | ~ | 水冷1200ccテスタストレッタ11ディグリーDSエンジン搭載。ユーロ3 サスペンション(オーリンズ)、ブレーキシステム(330mm/EVO M50)、ウィンカー(LED)、ホイール(デザインの違い)、カーボンフロントフェンダー、など。 カラー設定 ・レッド ・スターホワイト×ブロンズ(STDにはホワイト無し) 1200/1200S共通 ・3ライディングモード+3モードABS+8モードDTC(トラコン) ・フルカラーTFT液晶ディスプレイ ・日本仕様では770mm-745mmへ工具不要でシート高を変更できるアジャスタブルシート採用 ・17.5リットルへ容量拡大したスチール製ガソリンタンク |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥32,980
税込¥36,278
AZ BATTERY
AZリチウムイオンバッテリー
1個
電装品 > バッテリー
【特長】鉛バッテリの重量約1/3の超軽量バッテリー。鉛バッテリーの約4倍の高サイクル寿命。鉛バッテリーの約1.5倍の強力な始動性能。AZリチウムイオンバッテリーは「LiFePO4」(リン酸鉄リチウムイオン)を採用。コバルト系/マンガン系リチウムは爆発する危険性がありますが、「LiFePO4」は発火や爆発する恐れがあるガスが発生しませんので、安全にご使用いただけます。保証期間12か月または2万km。バッテリーの状態が一目でわかるLEDインジケーター付き。バッテリー内部にBMSを搭載。他社リチウムイオンバッテリーには無いBMS(バッテリマネジメントシステム)がバッテリー内部に搭載されており、各セルの電圧のばらつき制御を行い、バッテリーを安定的に保ちますので、バッテリー寿命を伸ばします。
| 品番 | 内容量 | 付属品 | 長さ(mm) | 幅(mm) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| IT12B-FP | 1個 | (サイズ調整部品)TR01×4 | 150 | 65 | 0.9 |
販売価格(税別)
¥10,980
税込¥12,078
出荷目安:10日
AZ BATTERY
AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ)。品質とコストパフォーマンスを高次元で両立した AZ BATTERY。2輪用メンテナンスフリーバッテリー。高度なTTP溶接、キャストオンストラップシステムを採用。振動にも強いグリッド、ペースト仕様
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 幅(mm) | 長さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| AT12B-4 | 1個 | 10 | GT12B-4 | 72 | 152 |
戻る ページ 1 次へ