ドゥカティ SportClassic Sport1000 S [992cc] 2007-09年式 電装品 DENSO(デンソー)製

FI

ドゥカティ SportClassic Sport1000 S [992cc] 2007-09年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 縦90°L型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 992
タイヤ
120/70 ZR 17 180/55 ZR 17
バッテリー / 全長 2,190
スプロケット
15 39 二次減速比
プラグ
DCPR8E 本数
全幅 710
チェーン
サイズ 525 リンク数 100 備考
全高 1,160
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 187
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2007 ~ 2009 Sport1000にハーフカウルを装着したモデル。ビポスト
・デュアルスパークエンジン搭載。
・低いセパレートハンドル。
・湿式クラッチ+2本リアサス(フルアジャスタブルタイプ)、左右対称形状のスイングアーム。
・タンデムシート装備さ。シングルシートに見えるように後部を覆う脱着可能なシングルシートカウル標準装備。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. イリジウムパワー スパークプラグ DENSO(デンソー)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
3営業日後以内
DENSO(デンソー) イリジウムパワー スパークプラグ 1本
レビュー: 4.56(9)

【特長】世界最小!「0.4mm」径イリジウム合金中心電極採用。確実な飛火。優れた着火性。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 ねじ径(mm) ねじ長さ(mm) 主な適合車種 六角軸二面幅(mm)
067700-8730 1本 12 19 F650GS 2008-2012年式:09-に適合 16

戻る ページ 1 次へ