ドゥカティ SUPERBIKE Panigale V4 SP [1103cc] 電装品 BROAD製

ドゥカティ SUPERBIKE Panigale V4 SP [1103cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 高性能ゲルタイプバッテリー 駆 BROAD

販売価格(税別) 7,598 税込8,358
4営業日後以内
BROAD 高性能ゲルタイプバッテリー 駆 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) バッテリー容量(Ah) 幅(mm)
BG7B-4 1個 GT7B-4 FT7B-4 6.5 150

戻る ページ 1 次へ