ドゥカティ Multistrada 1200S [1200cc] 2015-17年式 バッテリー 古河電池製
AA02 FI DSP(コーナリングABS+DTC)
ドゥカティ Multistrada 1200S [1200cc] 2015-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2015 ~ 2015 | AA02 ~ | フルモデルチェンジ 従来のスポーツエディションや1200Sツーリングを統合して、車名が1200Sとなる。 可変バルブタイミング(DVT)採用の新型テスタストレッタ1198ccエンジン。L型2気筒4バルブ。 ダイネーゼのD-Air(ライダー用のエアーバッグシステム)連携。 DSS EVO(ドゥカティスカイフックサスペンションエボリューション)。 カラー設定 ・レッド ・アイスバーグホワイト |
| 2016 ~ 2016 | AA02 ~ | Fブレーキがスーパーバイクと同一の330mm大径ローター+ブレンボ製M50へ。 カラー変更 ・アイスバーグホワイト ・レッド |
| 2017 ~ 2017 | AA02 ~ | Fブレーキがスーパーバイクと同一の330mm大径ローター+ブレンボ製M50へ。 カラー変更 ・ボルケーノグレイ ・アイスバーグホワイト ・レッド |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥26,980
税込¥29,678
古河電池
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー 液入り
1個
電装品 > バッテリー
【特長】車輌側の要求するメンテナンスフリー、小形計量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| FT12B-4 | 1個 | 10(10時間率) | GT12B-4 | FT12B-4 | 69 |
戻る ページ 1 次へ