ドゥカティ SCRAMBLER Desert Sled [803cc] 2019-22年式 バッテリー AZ BATTERY製
[803cc] デザートスレッド FI ABS ユーロ5 ■STD・Fasthouse
ドゥカティ SCRAMBLER Desert Sled [803cc] 2019-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2019 ~ 2020 | ~ | STD 2019/10月 モデルチェンジ 空冷90°L型2気筒デスモドロミック。 ユーロ4同等のエンジン性能を維持しながらユーロ5規制に適合。 メーターパネルに燃料計、シフトポジション表示追加。 コーナーリングABS標準装備。 フロントBrembo製M4.32 4ピストン、リアBrembo製1ピストン。 カラー設定 ・ホワイトトリコロール |
| 2021 ~ 2021 | ~ | Fasthouse ファストハウス(限定800台) アパレルブランド「ファストハウス」コラボモデル DesertSledベース。Mint400参加したバイクのグラフィックを再現。特別外装色とドゥカティレッドフレーム採用。 ノンスリップコーティングを施したシート、KAYABA製アジャスタブルサス(トラベル量200mm)。 シート高860mm。 ラックスポークホイール、ピレリ製スコーピオンラリーSTRタイヤ装着。車体に専用シリアルナンバープレート装備。 |
| 2021 ~ 2022 | ~ | STD 2021/5月 ゴールドホイール装着。シートに滑り止めライニング採用。200mmFサスペンションストローク、ヘッドライト・メッシュガード標準装備。 カラー設定 ・スパークリングブルー×ドゥカティレッド×アイスバーグホワイト 燃料タンク、Fフェンダーにスパークリングブルーにレッドとホワイトを組み合わせた新カラー採用。 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥32,980
税込¥36,278
AZ BATTERY
AZリチウムイオンバッテリー
1個
電装品 > バッテリー
【特長】鉛バッテリの重量約1/3の超軽量バッテリー。鉛バッテリーの約4倍の高サイクル寿命。鉛バッテリーの約1.5倍の強力な始動性能。AZリチウムイオンバッテリーは「LiFePO4」(リン酸鉄リチウムイオン)を採用。コバルト系/マンガン系リチウムは爆発する危険性がありますが、「LiFePO4」は発火や爆発する恐れがあるガスが発生しませんので、安全にご使用いただけます。保証期間12か月または2万km。バッテリーの状態が一目でわかるLEDインジケーター付き。バッテリー内部にBMSを搭載。他社リチウムイオンバッテリーには無いBMS(バッテリマネジメントシステム)がバッテリー内部に搭載されており、各セルの電圧のばらつき制御を行い、バッテリーを安定的に保ちますので、バッテリー寿命を伸ばします。
| 品番 | 内容量 | 付属品 | 長さ(mm) | 幅(mm) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| IT12B-FP | 1個 | (サイズ調整部品)TR01×4 | 150 | 65 | 0.9 |
販売価格(税別)
¥10,980
税込¥12,078
出荷目安:10日
AZ BATTERY
AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ)。品質とコストパフォーマンスを高次元で両立した AZ BATTERY。2輪用メンテナンスフリーバッテリー。高度なTTP溶接、キャストオンストラップシステムを採用。振動にも強いグリッド、ペースト仕様
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 幅(mm) | 長さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| AT12B-4 | 1個 | 10 | GT12B-4 | 72 | 152 |
戻る ページ 1 次へ