ドゥカティ SUPERBIKE Panigale V4 SP [1103cc] 2021-21年式 バッテリー BSバッテリー製
FI ABS ユーロ5
ドゥカティ SUPERBIKE Panigale V4 SP [1103cc] 2021-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2021 ~ 2021 | ~ | V4Sをベースに専用カラーと専用装備。 水冷デスモセディチストラダーレ90°V型4気筒。ユーロ5に適合。 カーボンホイール、Brembo製StylemaRモノブロックキャリパ装備。 キャタライザーを大型化。リアバンクのエキゾーストパイプ短縮、径を4mm縮小。 各気筒にO2センサー設置。 電子制御トラクションコントロールEVO3。 コーナリングABS EVO。 リチウムイオンバッテリー。 Fオーリンズ製フォーク、Rオーリンズ製ショック。 カウルサイドにウィング装備。 カラー設定 ・ウインタ ーテストカラー |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
BSバッテリー
BSバッテリー(液入り充電済タイプ) SLA
1個
電装品 > バッテリー
【特長】AGM(吸着ガラスマットへ放電液を浸透させるタイプ)。VRLA(制御弁式密閉タイプ)。完全メンテナンスフリー(注液・充電・補水不要)。縦向き・傾斜搭載可能。液漏れがない。密閉型のため排気口からガスが放出されない(過充電等による内圧異常時には安全弁が作動)。購入後すぐに使用可能。電解液(希硫酸)封入済みのため安全。高い放電容量により始動性能向上。低温時の始動性に優れる。長寿命。
| 品番 | 内容量 | 長さ(mm) | 幅(mm) | 高さ(mm) | 端子形状 |
|---|---|---|---|---|---|
| BT7B-4 | 1個 | 150 | 65 | 93 | A |
販売価格(税別)
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| BT7B-4 | 1個 | マジェスティ 2000-2003年式:-01年(5GM1/8)に適合 |
戻る ページ 1 次へ