ドゥカティ Multistrada 1000 DS [1000cc] 2003-06年式 バッテリー BROAD製

FI

ドゥカティ Multistrada 1000 DS [1000cc] 2003-06年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 空冷
フレームNo - ~ 排気量 992
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー (YT12B-BS) 全長 2,130
スプロケット
15 42 二次減速比 2.800
プラグ
DCPR8E 本数 4
全幅
チェーン
サイズ 525 リンク数 104 備考
全高 1,340
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 196
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2003 ~ 2006 ・DS(デュアルスパーク)エンジン搭載(点火プラグ1気筒あたり2本)
・一つ目のフロントマスク
・かち上げ気味のテールカウル
・2本出し風サイレンサー
・特殊な形状燃料タンク
・アルミニウム合金製片持式スイングアーム

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 高性能ゲルタイプバッテリー 駆 BROAD

販売価格(税別) 8,598 税込9,458
4営業日後以内
BROAD 高性能ゲルタイプバッテリー 駆 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) バッテリー容量(Ah) 幅(mm)
BG12B-4 1個 GT12B-4 FT12B-4 10 150

戻る ページ 1 次へ