ドゥカティ SUPERBIKE 1199 Panigale S Tricolore [1199cc] 2012-13年式 バッテリー BROAD製
FI ABS DDA+
ドゥカティ SUPERBIKE 1199 Panigale S Tricolore [1199cc] 2012-13年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2012 ~ 2012 | ~ | Panigale1199最上位モデル ABSとDDA+(データアナライザー)標準装備。 DES(ドゥカティエレクトロニックサスペンション)装備。 フルLEDヘッドライトシステム採用。 マルケジーニ製アルミ鍛造ホイール標準装備。 エアロキット装備(時速300km以上の超高速域での安定性を高める)。 新開発スーパークアドロエンジン。4st90°L型2気筒。 カラー設定 ・コルサ |
| 2013 ~ 2013 | ~ | カラー設定 ・トリコローレ |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥7,598
税込¥8,358
BROAD
高性能ゲルタイプバッテリー 駆
1個
電装品 > バッテリー
【特長】手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。
| 品番 | 内容量 | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | バッテリー容量(Ah) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| BG7B-4 | 1個 | GT7B-4 | FT7B-4 | 6.5 | 150 |
戻る ページ 1 次へ