ドゥカティ SUPERBIKE 748R [748cc] 2000-00年式 ドライブチェーン・ドライブベルト RK JAPAN製

ドゥカティ SUPERBIKE 748R [748cc] 2000-00年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZDMH300AA 原動機型式
フレームNo - ~ 排気量 748
タイヤ
120/60 ZR 17 55W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー / 全長
スプロケット
14 38 二次減速比 2.710
プラグ
IXU27 本数 2
全幅
チェーン
サイズ 520 リンク数 94 備考
全高
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2000 ~ 2000 748SPSの後継。
シャワー式インジェクター使用。
スロットル径φ50→φ54に拡大。

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. シールチェーンSTD(鉄色) RK JAPAN

販売価格(税別) 7,798 税込8,578
3営業日後以内
RK JAPAN シールチェーンSTD(鉄色) 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】幅広い排気量帯に適合。各排気量別に軽さと強度のバランスを最適化し、耐久性に優れた設計を採用。通常の0リングチェーンに比べ約1.7倍の優れた耐久性を実現。XW RINGを採用。XWリングは封入リップを3重持つトリプルバリア構造によりグリース封入性を大幅に向上。潤滑性を維持。独特な形状で接触面積を縮小し、プレートのポリッシュ加工との相乗効果でフリクションを低減。【用途】街乗りやツーリングをメインとした、一般的な使用の場合に最適な選択。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ タイプ シール リンク数
520X-XW 100L 1本 520 X-XW X-XW 100L

2. シールチェーン BLシリーズ RK JAPAN

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
3営業日後以内
RK JAPAN シールチェーン BLシリーズ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】RKだけの漆黒とゴールドのコントラストが美しいカスタムアイテム!。塗装ではない!BLACK電着コートはRKだけ!。銅メッキ+ブラックコートで優れた長期耐腐食性発揮!。【X-XW】。強靭でありながら同スペック製品として最軽量!。スムーズで俊敏な加速パフォーマンス!。【R-XW】。スポーツモデル実走行データを駆使して開発!。従来モデルよりコンパクトかつ軽量で強度アップ!

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ ピッチ(mm) シール ローラリンク内幅(W)(mm)
BL520X-XW 100L 1本 520 15.875 X-XW 6.35

3. シールチェーン GVシリーズ RK JAPAN

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
3営業日後以内
RK JAPAN シールチェーン GVシリーズ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】R-XWシリーズ。優れたコストパフォーマンス。各サイズでメインとなる排気量において充分な強度を確保しながら軽量化することで、高いコストパフォーマンスを実現しました。高い耐久性。R-XWリングは2重プール構造によりグリス封入性を大幅に向上し、標準的なO-Ring(メーカー製品)と比べ1.7倍の耐久性を実現しました。より長期間、ライダーの足元を支えます。さらに高強度化。R-XWシリーズは、旧モデルのRXシリーズに比べて10%の強度UPを実現しました。ライダーのコントロールに、より早く応えます。。GVシリーズ。レーシーなイメージで足回りを引き立たせる、定番のゴールドカラー。ニッケルメッキ+ゴールドコートによるWコーティングで、全ての部品にゴールド処理が施してあります。優れた長期耐腐食性を発揮。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ シール リンク数
GV520X-XW 100L 1本 520 X-XW 100L ゴールド

戻る ページ 1 次へ