ドゥカティ Multistrada 1260S [1260cc] 2018-20年式 ドライブチェーン・ドライブベルト RK JAPAN製

FI DSP(コーナリングABS+DTC)

ドゥカティ Multistrada 1260S [1260cc] 2018-20年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 L型2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,262
タイヤ
120/70 ZR 17 TL 190/55 ZR 17 TL
バッテリー YT12B-BS 全長 2,260
スプロケット
15 40 二次減速比
プラグ
MAR9A-J 本数 4
全幅 1,000
チェーン
サイズ 530 リンク数 114 備考
全高 1,433
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 235
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2018 ~ 2020 STD Multistrada1260をベースに、前後セミアクティブサスザックス製スカイフック式電子制御(DSS EVO)搭載。
Fブレーキにbrembo製EVO M504ピストンモノブロックキャリパー装備。ローター10mm大径化(330mm)。
DQS(アップ/ダウン対応のクイックシフター)、ヘッドライトフルLED化、コーナリングライト装備(DCL=照射範囲最適化)、5インチTFTフルカラー液晶ディスプレイ標準装備。
DMS(ドゥカティマルチメディアシステム・Bluetoothモジュール)標準装備。
テスタストレッタDVT(デスモドロミック・バリアブル・タイミング)エンジン。
DS L型2気筒デスモドロミック4バルブ水冷。
ユーロ4規制対応。ボッシュ製IMU採用(コーナリングABS、DWCウィリーコントロール、VHCビークルホールドコントロール装備)。
FフォークKYB製48mm倒立フルアジャスタブルフォーク、Rショックザックス製リモートプリロード付フルアジャスタブルモノショック装備。
コンロッド、クランクシャフト、シリンダー一新。DVT=可変バルブタイミング機構キャリブレーション見直し。
吸排気系デザイン一新。エキゾーストパイプ変更、新型サイレンサー(プレサイレンサー内部レイアウト変更)。
エアインテークマウスデザイン改良。
クルーズコントロール標準装備。
カラー設定
・ボルケーノグレー
・レッド
・アイスバーグホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

8件中 1件~8件

並び替え:

1. 530XREシリーズシールチェーン RK JAPAN

販売価格(税別) 16,980 税込18,678
出荷目安:11日
RK JAPAN 530XREシリーズシールチェーン 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モーターサイクル用ドライブチェーン【用途】※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数
BG530XRE 120L 1本 ED.BLACKGOLD 120L

2. 530XREシリーズシールチェーン RK JAPAN

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
3営業日後以内
RK JAPAN 530XREシリーズシールチェーン 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モーターサイクル用ドライブチェーン【用途】※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数
GV530XRE 120L 1本 ED.GOLD 120L

3. 530XREシリーズシールチェーン RK JAPAN

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
3営業日後以内
RK JAPAN 530XREシリーズシールチェーン 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モーターサイクル用ドライブチェーン【用途】※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数
BL530XRE 120L 1本 ED.BLACK 120L

4. 530XREシリーズシールチェーン RK JAPAN

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
3営業日後以内
RK JAPAN 530XREシリーズシールチェーン 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モーターサイクル用ドライブチェーン【用途】※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数
SV530XRE 120L 1本 SILVER 120L

5. 530XREシリーズシールチェーン RK JAPAN

販売価格(税別) 10,980 税込12,078
3営業日後以内
RK JAPAN 530XREシリーズシールチェーン 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モーターサイクル用ドライブチェーン【用途】※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数
530XRE 120L 1本 STEEL 120L

6. シールチェーン BLシリーズ RK JAPAN

販売価格(税別)    
RK JAPAN シールチェーン BLシリーズ 1本
レビュー: 4.87(23)

【特長】RKだけの漆黒とゴールドのコントラストが美しいカスタムアイテム!。塗装ではない!BLACK電着コートはRKだけ!。銅メッキ+ブラックコートで優れた長期耐腐食性発揮!。【X-XW】。強靭でありながら同スペック製品として最軽量!。スムーズで俊敏な加速パフォーマンス!。【R-XW】。スポーツモデル実走行データを駆使して開発!。従来モデルよりコンパクトかつ軽量で強度アップ!

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ ピッチ(mm) シール ローラリンク内幅(W)(mm)
BL530X-XW 120L 1本 530 15.875 X-XW 9.53

7. シールチェーンSTD(鉄色) RK JAPAN

販売価格(税別)    
RK JAPAN シールチェーンSTD(鉄色) 1本
レビュー: 4.84(19)

【特長】幅広い排気量帯に適合。各排気量別に軽さと強度のバランスを最適化し、耐久性に優れた設計を採用。通常の0リングチェーンに比べ約1.7倍の優れた耐久性を実現。XW RINGを採用。XWリングは封入リップを3重持つトリプルバリア構造によりグリース封入性を大幅に向上。潤滑性を維持。独特な形状で接触面積を縮小し、プレートのポリッシュ加工との相乗効果でフリクションを低減。【用途】街乗りやツーリングをメインとした、一般的な使用の場合に最適な選択。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ 付属品 タイプ シール
530X-XW 120L 1本 530 ジョイント1個 X-XW X-XW

8. シールチェーン GVシリーズ RK JAPAN

販売価格(税別)    
RK JAPAN シールチェーン GVシリーズ 1本
レビュー: 4.57(7)

【特長】R-XWシリーズ。優れたコストパフォーマンス。各サイズでメインとなる排気量において充分な強度を確保しながら軽量化することで、高いコストパフォーマンスを実現しました。高い耐久性。R-XWリングは2重プール構造によりグリス封入性を大幅に向上し、標準的なO-Ring(メーカー製品)と比べ1.7倍の耐久性を実現しました。より長期間、ライダーの足元を支えます。さらに高強度化。R-XWシリーズは、旧モデルのRXシリーズに比べて10%の強度UPを実現しました。ライダーのコントロールに、より早く応えます。。GVシリーズ。レーシーなイメージで足回りを引き立たせる、定番のゴールドカラー。ニッケルメッキ+ゴールドコートによるWコーティングで、全ての部品にゴールド処理が施してあります。優れた長期耐腐食性を発揮。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ シール リンク数
GV530X-XW 120L 1本 530 X-XW 120L ゴールド

戻る ページ 1 次へ