ドゥカティ 900SS [904cc] 1995-97年式 ドライブチェーン・ドライブベルト DID製

後期型

ドゥカティ 900SS [904cc] 1995-97年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZDM906SC2 原動機型式
フレームNo - ~ 排気量 904
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 170/60 ZR 17 72W TL
バッテリー YB16AL-A2(縦置) 全長
スプロケット
15 37 二次減速比
プラグ
IXU24 本数 2
全幅
チェーン
サイズ 520 リンク数 96 備考
全高
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1995 ~ 1997

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. シールチェーン ZVM-Xシリーズ DID

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
9営業日後以内
DID シールチェーン ZVM-Xシリーズ 1本
レビュー: 4.72(36)

【特長】ライダーの感性を重要視した新設計コンセプト「DIRECT」が生み出すレスポンス。スーパースポーツが持つ底知れぬパワーや加速感を思うままに操る為に、実用域である「実使用域動剛性」を重視、卓越した加速効率とコントロール性に優れた新世代チェーンです。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数 適合ジョイント メッキ
520ZVM-X-100ZB 1本 100L スチール ZJ なし

2. バイク用ドライブチェーン_520ERV7 DID

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
9営業日後以内
DID バイク用ドライブチェーン_520ERV7 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ドライブチェーン『520ERV7』。・中・大型競技車両に最適。極太ピンを採用しチェーンの合成を向上、ライダーのアクセルワークにリニアに反応する、ダイレクトなレスポンスを実現しました。・強度アップ。プレートの材質を最適化し、チェーンの偏伸びを抑制、強度を5%以上向上。最新の電子制御搭載車両にも対応する優れた性能を発揮します。・ディンプルピン加工で軽量化。ピンの先端にディンプル加工を行い軽量化、シール形状の見直しによるフリクション低減など性能面で一切妥協のないファクトリースペックチェーンです。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 付属品
520ERV7-96ZB G&G 1本 520 96 カシメジョイント G&G(ゴールド)

3. シールチェーン ZVM-Xシリーズ DID

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
9営業日後以内
DID シールチェーン ZVM-Xシリーズ 1本
レビュー: 4.72(36)

【特長】ライダーの感性を重要視した新設計コンセプト「DIRECT」が生み出すレスポンス。スーパースポーツが持つ底知れぬパワーや加速感を思うままに操る為に、実用域である「実使用域動剛性」を重視、卓越した加速効率とコントロール性に優れた新世代チェーンです。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 ピッチ(mm)
520ZVM-X-100ZB S&S 1本 520 100L シルバー 15.875

4. シールチェーン ZVM-Xシリーズ DID

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
4営業日後以内
DID シールチェーン ZVM-Xシリーズ 1本
レビュー: 4.72(36)

【特長】ライダーの感性を重要視した新設計コンセプト「DIRECT」が生み出すレスポンス。スーパースポーツが持つ底知れぬパワーや加速感を思うままに操る為に、実用域である「実使用域動剛性」を重視、卓越した加速効率とコントロール性に優れた新世代チェーンです。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 ピッチ(mm)
520ZVM-X-100ZB G&G 1本 520 100L ゴールド 15.875

5. バイク用ドライブチェーン_520ERV7 DID

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
9営業日後以内
DID バイク用ドライブチェーン_520ERV7 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ドライブチェーン『520ERV7』。・中・大型競技車両に最適。極太ピンを採用しチェーンの合成を向上、ライダーのアクセルワークにリニアに反応する、ダイレクトなレスポンスを実現しました。・強度アップ。プレートの材質を最適化し、チェーンの偏伸びを抑制、強度を5%以上向上。最新の電子制御搭載車両にも対応する優れた性能を発揮します。・ディンプルピン加工で軽量化。ピンの先端にディンプル加工を行い軽量化、シール形状の見直しによるフリクション低減など性能面で一切妥協のないファクトリースペックチェーンです。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 付属品
520ERV7-100ZB G&G 1本 520 100 カシメジョイント G&G(ゴールド)

6. 520ZVM-X DID

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
出荷目安:8日
DID 520ZVM-X 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】1000cc以上のビックバイクユーザー向け【用途】バイク用チェーン

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ タイプ リンク数
520ZVM-X-100ZB 1個 ブラック 520 (ジョイント)カシメタイプ 100

戻る ページ 1 次へ