ドゥカティ SUPERBIKE 1198 [1198cc] 2009-11年式 ドライブチェーン・ドライブベルト DID製

FI

ドゥカティ SUPERBIKE 1198 [1198cc] 2009-11年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,198
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/55 ZR 17 75W TL
バッテリー / 全長 2,100
スプロケット
15 38 二次減速比
プラグ
MAR10A-J 本数 2
全幅
チェーン
サイズ 525 リンク数 98 備考
全高 1,100
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 171
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2009 ~ 2009 1098の進化版。最高出力やトルクの向上、サスペンションの性能アップや車体重量の軽量化など。
・Lツインのパワーユニットであるテスタストレッタエボルツィオーネ搭載。
カラー設定
・レッド
・パールホワイト
2010 ~ 2010 カラー設定
・レッド
・パールホワイト
2011 ~ 2011 DTC、DQS(ドゥカティ・クイックシフター)、DDA標準装備。
カラー設定
・レッド
・パールホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. 525ZVM-X2 DID

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
出荷目安:8日
DID 525ZVM-X2 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】1000cc以上のビックバイクユーザー向け【用途】バイク用チェーン

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ タイプ リンク数
525ZVM-X2-100ZB B&B 1個 ブラック 525 (ジョイント)カシメタイプ 100

2. 525ZVM-X2 DID

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
出荷目安:8日
DID 525ZVM-X2 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】1000cc以上のビックバイクユーザー向け【用途】バイク用チェーン

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ タイプ リンク数
525ZVM-X2-100ZB S&S 1個 シルバー 525 (ジョイント)カシメタイプ 100

3. 525ZVM-X2 DID

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
4営業日後以内
DID 525ZVM-X2 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】1000cc以上のビックバイクユーザー向け【用途】バイク用チェーン

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ タイプ リンク数
525ZVM-X2-100ZB 1個 スチール 525 (ジョイント)カシメタイプ 100

4. 525ZVM-X2 DID

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
出荷目安:8日
DID 525ZVM-X2 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】1000cc以上のビックバイクユーザー向け【用途】バイク用チェーン

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ タイプ リンク数
525ZVM-X2-100ZB G&G 1個 ゴールド 525 (ジョイント)カシメタイプ 100

戻る ページ 1 次へ