ドゥカティ SUPERBIKE 999 [999cc] 2003-03年式 スプロケット関連 SUNSTAR(サンスター)製

ドゥカティ SUPERBIKE 999 [999cc] 2003-03年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZDMH400AA 原動機型式 水冷
フレームNo - ~ 排気量 999
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー GT12B-4 全長 2,095
スプロケット
15 36 二次減速比
プラグ
IU27 本数 2
全幅
チェーン
サイズ 525 リンク数 96 備考
全高 1,090
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 186
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2003 ~ 2003

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. フロントスプロケット SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 8,898 税込9,788
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) フロントスプロケット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高い剛性と耐久性を誇るSUNSTAR製スプロケット

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 適合車種 チェーンサイズ
415-15 1個 15 749(2003)、749S/R(2003-2006)、HYPERMOTARD821(2013-2015)、MONSTER821(2014-2018)、848evo/corse(2011-2013)STREETFIGHTER848(2012-2015)、ST2(1997-2002)、ST3(2004-2008)、MONSTER S4(2001-2003)、ST3S ABS(2006-2008)、ST4(1999-2002)、HYPERMOTARD939/SP(2016-2018)、SUPERSPORTS/S(2017-2018)、996/S/SPS/R(1998-2001)、MONSTER S4R(2004-2006)、ST4S(2001-2006)、998/S/R(2002-2003)、MONSTER S4Testastretta(2007-2008)、MONSTER S4RS(2006-2008)、999/S/R(2003-2006)、GT1000/TOURING(2007-2010)、MONSTER1000/S(2003-2005)、MONSTER S2R1000(2006-2008)、MULTISTRADA1000/S(2003-2006)、SS1000DS(2003-2006)、PAULSMART1000(2006)、SPORT1000/S(2006-2009)、1098/S/R(2007-2008)、HYPERMOTARD1100/S/EVO/SP(2007-2012)、MONSTER1100/EVO/S(2008-2013)、MULTISTRADA1100/S(2007-2009)、STREETFIGHTER(2009-2011)、1198/S/R(2009-2011)、DIAVEL(2011-2018)、MONSTER1200/S(2014-2015)、MONSTER1200/S/R(2016-2018) 525

戻る ページ 1 次へ