ドゥカティ SUPERBIKE 848 Evo [849cc] 2011-13年式 スプロケット関連 X.A.M製

FI ■848Evo・848Evo Black・Corse Special Edition

ドゥカティ SUPERBIKE 848 Evo [849cc] 2011-13年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 L型2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 849
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー / 全長 2,100
スプロケット
15 39 二次減速比
プラグ
MAR10A-J 本数 2
全幅 758
チェーン
サイズ 525 リンク数 98 備考
全高 1,100
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考 corse SE ディスク:F/外径330、厚み5.0
重量 168
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H11
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
439 439
レベル
(mm)
/ /
種類 SHELL Advance Fork 7.5、Donax TA
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2011 ~ 2011 848Evo Black
新開発848テスタストレッタ・エボルツィオーネエンジン。
フェアリングなど各部をブラックにすることで標準モデルよりも安価なモデル。
・エンジンやシャシーは標準モデルと同一。
カラー設定
・レッド
・アークティックホワイトシルク
2011 ~ 2011 新開発848テスタストレッタ・エボルツィオーネエンジン。
カラー設定
・レッド
・アークティックホワイトシルク
2012 ~ 2012 848EVO Corse Special Edition
848をベースに数々の電子デバイスを装備したモデル。
・アルミ燃料タンク 1.8へ拡大
・DQS(ドゥカティクィックシフト)
・オーリンズ製リアショック
・DTC(ドゥカティトラクションコントロール)
カラー設定
・コルサ
2012 ~ 2012 カラー設定
・レッド
・アークティックホワイトシルク
・ブラック
2013 ~ 2013 848EVO Corse Special Edition
ユーロ3
カラー設定
・コルサ テストチームカラー
2013 ~ 2013 ユーロ3
カラー設定
・レッド

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C5506) X.A.M

販売価格(税別) 5,798 税込6,378
6営業日後以内
X.A.M XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C5506) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】浸炭窒化焼入処理で耐摩耗性能を向上。クロムモリブデン鋼。耐摩耗性能、高精度、ローフリクション性能を兼ね備えた逸品です。装着すると外から見えなくなる部分ですが、細部に渡り職人技が伺える製品です。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 サイズ 歯数 主な適合車種
C5506R15 1個 525 15 996R/998SPS/749/999

戻る ページ 1 次へ