ドゥカティ SUPERBIKE 749S [748cc] 2005-06年式 スプロケット関連 ISA製

ドゥカティ SUPERBIKE 749S [748cc] 2005-06年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZDMH500AC 原動機型式
フレームNo - ~ 排気量 748
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー / 全長 2,095
スプロケット
15 38 二次減速比 2.530
プラグ
IU27 本数 2
全幅
チェーン
サイズ 525 リンク数 96 備考
全高 1,110
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 186
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2005 ~ 2006 カウル変更。
スイングアーム装備

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. スプロケット D-4 ISA

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
出荷目安:32日
ISA スプロケット D-4 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 サイズ タイプ 主な適合車種
38T 1枚 38T 525 リア 749(2004~2006)、749S(2003~2005)、749R(2004~)、999(2003~2006)、999R(2006)、999S(2003~2006)

2. スプロケット DD-2 ISA

販売価格(税別) 7,398 税込8,138
出荷目安:32日
ISA スプロケット DD-2 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 タイプ
15T 1枚 15T フロント

戻る ページ 1 次へ