ドゥカティ Diavel Strada [1198cc] 2013-13年式 ドレスアップ KITACO製

FI ABS

ドゥカティ Diavel Strada [1198cc] 2013-13年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 L型2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,198
タイヤ
120/70 ZR 17 TL 240/45 ZR 17 TL
バッテリー YT12B-BS 全長 2,235
スプロケット
15 43 二次減速比
プラグ
MAR9A-J 本数 2
全幅 845
チェーン
サイズ 525 リンク数 118 備考
全高 1,400
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 216
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2013 ~ 2013 テスタストレッタ11°採用。
水冷L型2気筒4バルブ デスモドロミック。
ハンドルバー位置15mm高く、60mmライダー側へオフセット、フラットシート、シート高750mm(日本仕様)、バックレスト標準装備。
41Lパニアケース(防水インナーバッグ付)、ウィンドスクリーン、グラブバー、新型テールライト&ウィンカー、グリップヒーター、前後2ヵ所12V電源ソケット、強化ジェネレーターなど。

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. リムラインシート(17インチ) KITACO

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
5営業日後以内
KITACO リムラインシート(17インチ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ホイールに対応するリムラインテープです。貼付けやすい転写式を採用。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
000-0900400 1個 GSR250

2. リムラインシート(17インチ) KITACO

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
5営業日後以内
KITACO リムラインシート(17インチ) 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】ホイールに対応するリムラインテープです。貼付けやすい転写式を採用。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
000-0900410 1個 GSR250

戻る ページ 1 次へ