ドゥカティ Monster 821 [821cc] 2015-17年式 ドレスアップ KITACO製

国内モデル FI ABS+DTC

ドゥカティ Monster 821 [821cc] 2015-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 L型2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 821
タイヤ
120/70 ZR 17 TL 180/60 ZR 17 TL
バッテリー YT12B-BS 全長 2,170
スプロケット
15 46 二次減速比 3.067
プラグ
MAR9A-J 本数 2
全幅 800
チェーン
サイズ 520 リンク数 108 備考
全高 1,055
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 179
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2015 ~ 2015 2014/11月
水冷テスタストレッタ11°L型2気筒デスモドロミック4バルブ。
ミクニ製電子制御燃料噴射、シンングルシートカバー装備(ボディ同色)。
日本仕様マフラー10cmロング(EU仕様比)
カラー設定
・ドゥカティレッド
・スターホワイトシルク
2016 ~ 2017 カラー設定
・ドゥカティレッド
・スターホワイトシルク

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. リムラインシート(17インチ) KITACO

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
5営業日後以内
KITACO リムラインシート(17インチ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ホイールに対応するリムラインテープです。貼付けやすい転写式を採用。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
000-0900400 1個 GSR250

2. リムラインシート(17インチ) KITACO

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
5営業日後以内
KITACO リムラインシート(17インチ) 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】ホイールに対応するリムラインテープです。貼付けやすい転写式を採用。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
000-0900410 1個 GSR250

戻る ページ 1 次へ