ドゥカティ SportClassic PaulSmart 1000 LE [992cc] 2006-06年式 駆動系パーツ SUNSTAR(サンスター)製

FI

ドゥカティ SportClassic PaulSmart 1000 LE [992cc] 2006-06年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 空冷
フレームNo - ~ 排気量 992
タイヤ
120/70 ZR 17 58V TL 180/55 ZR 17 73V TL
バッテリー / 全長 2,180
スプロケット
15 38 二次減速比
プラグ
DCPR8E 本数 4
全幅 710
チェーン
サイズ 525 リンク数 100 備考
全高 1,150
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 190
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2006 ~ 2006 大型カウルと前後オーリンズサス装備の限定モデル。(2000台限定)。モノポスト
・デュアルスパークエンジン搭載。
・燃焼効率に優れるツインプラグ採用。
・乾式クラッチ+片側のみのモノサス。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. フロントスプロケット SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 8,898 税込9,788
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) フロントスプロケット 1個
レビュー: 4.58(116)

【特長】高い剛性と耐久性を誇るSUNSTAR製スプロケット

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 適合車種 チェーンサイズ
415-15 1個 15 749(2003)、749S/R(2003-2006)、HYPERMOTARD821(2013-2015)、MONSTER821(2014-2018)、848evo/corse(2011-2013)STREETFIGHTER848(2012-2015)、ST2(1997-2002)、ST3(2004-2008)、MONSTER S4(2001-2003)、ST3S ABS(2006-2008)、ST4(1999-2002)、HYPERMOTARD939/SP(2016-2018)、SUPERSPORTS/S(2017-2018)、996/S/SPS/R(1998-2001)、MONSTER S4R(2004-2006)、ST4S(2001-2006)、998/S/R(2002-2003)、MONSTER S4Testastretta(2007-2008)、MONSTER S4RS(2006-2008)、999/S/R(2003-2006)、GT1000/TOURING(2007-2010)、MONSTER1000/S(2003-2005)、MONSTER S2R1000(2006-2008)、MULTISTRADA1000/S(2003-2006)、SS1000DS(2003-2006)、PAULSMART1000(2006)、SPORT1000/S(2006-2009)、1098/S/R(2007-2008)、HYPERMOTARD1100/S/EVO/SP(2007-2012)、MONSTER1100/EVO/S(2008-2013)、MULTISTRADA1100/S(2007-2009)、STREETFIGHTER(2009-2011)、1198/S/R(2009-2011)、DIAVEL(2011-2018)、MONSTER1200/S(2014-2015)、MONSTER1200/S/R(2016-2018) 525

戻る ページ 1 次へ