ドゥカティ Monster 1000S [1000cc] 2003-05年式 駆動系パーツ ISA製

FI

ドゥカティ Monster 1000S [1000cc] 2003-05年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZDMM400AA 原動機型式 L型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 992
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー GT12B-4 全長 2,105
スプロケット
15 39 二次減速比
プラグ
(DCR8EIX/IXU24) 本数 4
全幅 794
チェーン
サイズ 525 リンク数 100 備考
全高 1,140
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 189
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2003 ~ 2005 空冷2バルブツインプラグ仕様DSエンジン搭載。
フロントショーワ、リアザックス製サス。
アルミスイングアーム&フルアジャスタブルサス装備。

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. スプロケット D-3 ISA

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
出荷目安:32日
ISA スプロケット D-3 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 サイズ タイプ 主な適合車種
39T 1枚 39T 525 リア 916 Monster S4(2001~2003)、916 ST4(1999~2003)、944 ST2(1997~2003)、992 ST3(2004~2007)、996 ST4S(2002~2005)、1000/S/Monster(2003~2005)、1000 Sport/S/Biposto/Monoposto(2006~)、1000SS/DS(2003~2005)

2. スプロケット DD-2 ISA

販売価格(税別) 7,398 税込8,138
出荷目安:32日
ISA スプロケット DD-2 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 タイプ
15T 1枚 15T フロント

戻る ページ 1 次へ