ドゥカティ 900SS [904cc] 1989-90年式 駆動系パーツ

ドゥカティ 900SS [904cc] 1989-90年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZDM906SC 原動機型式
フレームNo - ~ 排気量 904
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 170/60 ZR 17 72W TL
バッテリー YB16AL-A2(縦置) 全長
スプロケット
15 39 二次減速比
プラグ
IXU24 本数 2
全幅
チェーン
サイズ 520 リンク数 98 備考
全高
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1989 ~ 1990 初代に比べ排気量904ccと拡大。
空冷デスモドロミック90度V型2気筒エンジン搭載。
鋼管トレリスフレーム
車体軽量化。

適合車種からパーツを絞込み検索

41件中 41件~41件

並び替え:

41. シールチェーン 520Z/3D ゴールド EKチェーン

販売価格(税別)    
EKチェーン シールチェーン 520Z/3D ゴールド 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ThreeD(スリード)520サイズ QX2リングシールチェーン EK520Z (GP;GP) ゴールドタイプ 。今までにない輝く質感と高級感からゴールドチェーンカスタムの最高峰です。本製品は、ミドルバイクからビックバイク及びスーパースポーツタイプにお薦めな「~1000ccまで」対応の、高性能「スーパースポーツ用 シールチェーン」です。プレートは「最新の精密鍛造加工による強度を落とさず軽量化された3次元形状」更にピン頭部に穴をあけ軽量化。チェーン内プレートには㈱江沼チヱン製作所独自の「穴あきプレート」技術も伝承しており、強度を落とさず徹底した軽量化が施されています。次世代型チェーン「ThreeD スリード」は、カスタムパーツとしての要素を兼ね備えた特別なチェーンです、。その登場は、モーターサイクル市場で衝撃的にチェーンの概念を変え、今までにない質感と高性能で多くの人を魅了し続けています。製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数 主な適合車種 継手
520Z/3D(GP;GP) 100L MLJ 1本 ゴールド 100L Monster 600 1994-2001年式:95-97年に適合 MLJ(カシメジョイント)

戻る ページ 1 2 次へ