ドゥカティ Monster 797+ [803cc] 2017-19年式 駆動系パーツ

マイクロビキニカウル [803cc] FI ABS

ドゥカティ Monster 797+ [803cc] 2017-19年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 L型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 803
タイヤ
120/70 ZR 17 TL 180/55 ZR 17 TL
バッテリー YT12B-BS 全長 2,099
スプロケット
15 46 二次減速比
プラグ
DCPR8E 本数 2
全幅 830
チェーン
サイズ 520 リンク数 104 備考
全高 1,099
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 193
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.40 L
フィルタ
交換時
3.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2019 797にボディ同色のパッセンジャーシートカバーとマイクロビキニカウル付きモデル。
803cc空冷Lツインエンジン「デスモデュエ」。
brembo製ブレーキ、ボッシュ製9.1MP ABS。
KYB製Fサス、ザックス製Rサス。
カラー設定
・レッド
・スターホワイトシルク
・ダークステルス

適合車種からパーツを絞込み検索

46件中 41件~46件

並び替え:

41. ストリートチェーン VXシリーズ DID

販売価格(税別) 9,398 税込10,338
3営業日後以内
DID ストリートチェーン VXシリーズ 1本
レビュー: 4.57(21)

【特長】520サイズがVX2⇒VX3へグレードアップ!剛性UPにより更に操作性が向上しました!。軽快な操作性で爽快なライディング。ライダーの感性を重要視したDID独自の新概念、DIRECTコンセプトにより操作性を追及した軽量・高剛性なチェーンを開発しました。高性能&ベストバリュー。DID特許のX-Ringを標準装備し、低フリクション、ロングライフを実現します。優れた性能とコストパフォーマンスを両立させました。幅広い車種に適合。サイズ別専用設計により、チェーンの基本性能を大幅に向上、幅広い車種に適合します。ワンランク上の安心感がライディングの楽しみを引き出します。フリクション低減で燃費向上に貢献。DID特許のX-リングは純正相当のOリングチェーンに比べ、摺動抵抗を低減、スムーズな走りと燃費向上に貢献します。X-リングの驚異的な長寿命。DID特許のX-リング採用による圧倒的な摩耗寿命、純正相当O-リングチェーンに比べ長寿命を実現しました。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量
520VX3-110ZB S&S 1本

42. シールチェーン 520RR-X ゴールド EKチェーン

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
6営業日後以内
EKチェーン シールチェーン 520RR-X ゴールド 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】EK520サイズNXリングシールチェーンEK520RR-X(GP;GP)ゴールドカラー。カスタムの定番色であるEKゴールドは、高級さとその存在感で車輌イメージをワンランクアップさせます。車輌メーカーに純正採用されている(株)江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。本製品は、ロードレースの様々なカテゴリーで幅広く使用可能な「ロードレース用シールチェーン」です。最新の「NXリング」を採用しており、低フリクションで長寿命のQXリングより更に耐久性は高く、シールは薄く、チェーンの剛性が向上しています。チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。必要なリンク数で購入でき「~1000ccまで」の排気量車種に最適な商品です。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 継手
- 1本 ゴールド 520 110L MLJ(カシメジョイント)

43. 520VR46 DID

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
出荷目安:8日
DID 520VR46 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】街乗り・ツーリング・ワインディングユーザー向け【用途】バイク用チェーン

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ タイプ リンク数
520VR46-110ZB 1個 シルバー&ゴールド 520 (ジョイント)カシメタイプ 110

44. シールチェーン ZVM-Xシリーズ DID

販売価格(税別) 16,980 税込18,678
出荷目安:8日
DID シールチェーン ZVM-Xシリーズ 1本
レビュー: 4.72(36)

【特長】ライダーの感性を重要視した新設計コンセプト「DIRECT」が生み出すレスポンス。スーパースポーツが持つ底知れぬパワーや加速感を思うままに操る為に、実用域である「実使用域動剛性」を重視、卓越した加速効率とコントロール性に優れた新世代チェーンです。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 ピッチ(mm)
520ZVM-X-110ZB G&G 1本 520 110L ゴールド 15.875

45. バイク用ドライブチェーン_520ERV7 DID

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
5営業日後以内
DID バイク用ドライブチェーン_520ERV7 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ドライブチェーン『520ERV7』。・中・大型競技車両に最適。極太ピンを採用しチェーンの合成を向上、ライダーのアクセルワークにリニアに反応する、ダイレクトなレスポンスを実現しました。・強度アップ。プレートの材質を最適化し、チェーンの偏伸びを抑制、強度を5%以上向上。最新の電子制御搭載車両にも対応する優れた性能を発揮します。・ディンプルピン加工で軽量化。ピンの先端にディンプル加工を行い軽量化、シール形状の見直しによるフリクション低減など性能面で一切妥協のないファクトリースペックチェーンです。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 付属品
520ERV7-110ZB G&G 1本 520 110 カシメジョイント G&G(ゴールド)

46. ストリートチェーン VXシリーズ DID

販売価格(税別)    
DID ストリートチェーン VXシリーズ 1本
レビュー: 4.57(21)

【特長】520サイズがVX2⇒VX3へグレードアップ!剛性UPにより更に操作性が向上しました!。軽快な操作性で爽快なライディング。ライダーの感性を重要視したDID独自の新概念、DIRECTコンセプトにより操作性を追及した軽量・高剛性なチェーンを開発しました。高性能&ベストバリュー。DID特許のX-Ringを標準装備し、低フリクション、ロングライフを実現します。優れた性能とコストパフォーマンスを両立させました。幅広い車種に適合。サイズ別専用設計により、チェーンの基本性能を大幅に向上、幅広い車種に適合します。ワンランク上の安心感がライディングの楽しみを引き出します。フリクション低減で燃費向上に貢献。DID特許のX-リングは純正相当のOリングチェーンに比べ、摺動抵抗を低減、スムーズな走りと燃費向上に貢献します。X-リングの驚異的な長寿命。DID特許のX-リング採用による圧倒的な摩耗寿命、純正相当O-リングチェーンに比べ長寿命を実現しました。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量
520VX3-110FB 1本

戻る ページ 1 2 次へ