ドゥカティ Multistrada 1100 [1100cc] 2007-08年式 カスタムレバー・グリップ・スロットル

FI

ドゥカティ Multistrada 1100 [1100cc] 2007-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 L型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,078
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー (YT12B-BS) 全長
スプロケット
15 42 二次減速比 2.800
プラグ
DCPR8E/RA6HC 本数 4
全幅
チェーン
サイズ 525 リンク数 106 備考
全高
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 196
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2007 ~ 2008 空冷縦90°L型4サイクル2気筒デスモドロミック。
湿式クラッチ搭載の1100DS(ツインプラグのデュアルスパーク)で排気量拡大。
ラバーマウント式ハンドルポスト採用。
スクリーン部分のみをハンドルマウントとした特長的なカウル。

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. アルミビレットレバー (クラッチ/可倒式) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 20,980 税込23,078
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) アルミビレットレバー (クラッチ/可倒式) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Ducati ムルティストラーダ1000DS等

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量
02-01-0268 1セット

2. アルミビレットレバー (ブレーキ/可倒式) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 20,980 税込23,078
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) アルミビレットレバー (ブレーキ/可倒式) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Ducati ムルティストラーダ1000DS等

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量
06-08-0240 1セット

戻る ページ 1 次へ