ドゥカティ Monster S4 Fogarty [916cc] 2002-02年式 カスタムレバー・グリップ・スロットル

カール・フォガティ記念限定車

ドゥカティ Monster S4 Fogarty [916cc] 2002-02年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 L型2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 916
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー GT12B-4 全長 2,070
スプロケット
15 39 二次減速比
プラグ
RA59GC(IXU27) 本数 2
全幅 775
チェーン
サイズ 525 リンク数 100 備考
全高 1,140
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 190
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2002 ~ 2002 特別色採用。
シートスペシャルバージョンを採用。
ガソリンタンクにチタン製シリアルナンバー添付
カーボン製パーツ採用。
テルミニョーニ製スリップオン装備。
レーサーを彷彿させる複雑な形状で前後バンクを集合させる形状が採用

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. アルミビレットレバー (クラッチ/可倒式) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 20,980 税込23,078
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) アルミビレットレバー (クラッチ/可倒式) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Ducati ムルティストラーダ1000DS等

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量
02-01-0268 1セット

2. アルミビレットレバー (ブレーキ/可倒式) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 20,980 税込23,078
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) アルミビレットレバー (ブレーキ/可倒式) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Ducati ムルティストラーダ1000DS等

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量
06-08-0240 1セット

戻る ページ 1 次へ