ドゥカティ STREETFIGHTER S [1099cc] 2009-13年式 マフラー AKRAPOVIC (アクラポビッチ)製

ドゥカティ STREETFIGHTER S [1099cc] 2009-13年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 L型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,099
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W TL 後 190/55 ZR 17 75W TL
バッテリー YT12B-BS 全長 2,120
スプロケット
前 15 後 38 二次減速比
プラグ
MAR10A-J 本数 2
全幅 758
チェーン
サイズ 525 リンク数 102 備考
全高 1,114
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 167
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2009 ~ 2010 ~ 上級モデル
UPERBIKE1098をベースとしカウルなしネイキッドモデル。
キャスター角を大きくし、ホイールベースを延長。
前後共オーリンズ製サスペンション
DDA(Ducati Data Analyzer)装備
カラー設定
・ミッドナイトブラック
・レッド
2011 ~ 2011 ~ 2011年モデルは今のところ日本未導入で、2010年モデルが継続販売。
カラー設定
・ミッドナイトブラック
・レッド
2012 ~ 2013 ~ ハンドルバー20mm高く、フットペグ幅を10mm広。
乾式クラッチモデル。
カラー設定
・レースチタニウムマット
・レッド

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. [e1仕様] スリップオンマフラー(S/O) チタン (カーボンエンドサイレンサー 2本出し) AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別)    
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) [e1仕様] スリップオンマフラー(S/O) チタン (カーボンエンドサイレンサー 2本出し) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合品番 主な適合車種
S-D10SO6C-HZT 1個 S-D10SO5C-HZT DUCATI STREETFIGHTER/S 09-14/848 11-14

戻る ページ 1 次へ