ドゥカティ Monster 696 [696cc] 2008-13年式 マフラー

FI

ドゥカティ Monster 696 [696cc] 2008-13年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 L型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 696
タイヤ
前 120/60 ZR 17 55W TL 後 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー / 全長 2,058
スプロケット
前 15 後 45 二次減速比 3
プラグ
DCPR8E 本数 2
全幅 784
チェーン
サイズ 520 リンク数 108 備考
全高 1,012
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 161
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2008 ~ 2008 ~ 空冷Lツインエンジン搭載。
APTCクラッチを標準装備。
フレーム形式は従来同様、部材は1098などと同サイズまで大径化。サブフレーム部はアルミ製で完全な新設計。
2009 ~ 2009 ~ カラー設定
・レッド
・パールホワイト
・マットブラック
2010 ~ 2010 ~ レバー4段階調整機能付き。
カラー設定
・マットブラック
・レッド
・パールホワイト
2011 ~ 2011 ~ カラー設定
・マットブラック
・レッド
・パールホワイト
・ストーンホワイト(白) 新色
・ダークステルス(黒) 新色
2012 ~ 2012 ~ カラー設定
・マットブラック
・レッド
・パールホワイト
2013 ~ 2013 ~ Monster 20th Anniversary Edition
エンジンとシャシー諸元は通常モデル同。
シャンパンゴールドのトレリスフレーム、イタリアンレッドの燃料タンク、UCATIロゴ、オリジナルデザインミラー、オリジナルデザイン専用シート、など。
2013 ~ 2013 ~ カラー設定
・ダークステルス
・レッド
・ストーンホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. [e1仕様]スリップオンマフラー(S/O) カーボン AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別) ¥259,800 税込¥285,780
出荷目安:153日
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) [e1仕様]スリップオンマフラー(S/O) カーボン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】SLIP-ON LINE【e4・e1仕様】。MOTO GP・WSB・AMAなど、世界の名だたるレースに参戦する多くのトップチームが採用するアクラポヴィッチ エグゾーストシステム。先進のテクノロジーとクラフトマンシップが高次元で融合した至高の逸品。その性能・クォリティ・サウンドは、手にするライダーとチームに最高の満足と結果を約束します。。SLIP-ON LINE。ボルトオンラインと同様のコンセプトでありながら、リンクパイプの交換も含めることでよりレーシーな感覚に近づいているラインです。得られる外観上の変更は大きく、またチタンリンクパイプの設定のされている車輌もあります。ボルトオンラインとともに低コストでアクラポヴィッチのハイパフォーマンスに触れることができるラインです。。 エグゾーストシステムの特徴。・ハイドロフォーミング。パイプの中に超高圧の水を通し、熱処理や溶接の工程無しで任意の形状に成型する技術。排気乱流を抑え流速の向上が可能。軽量化にも有効な製法です。・エグゾーストパイプ。パイプ製造の施設を持つアクラポヴィッチでは、規格品のパイプ径に捕われず、純粋に性能を追求するために、必要な太さのパイプを自由に製造する事が可能です。・サイレンサー。消音の要となるインナーウールは抜けにくい構造とし、耐久性とグッドデザインを両立。・高精度ジョイント。チタンエグゾーストパイプの連結部に、高精度な切削加工を施したリングを溶接し、吸い込まれる様な連結を実現。・フィッティングパーツ。耐熱シリコンラバーを採用し、共振を抑え耐久性を高めたスプリング。・TITANIUM。神戸製鋼(KOBELCO)製の特殊チタン合金採用。一般的な純チタン(2種)と比較し、高温時における強度は約2倍。優れた対酸化性を持ち、レースでの高温、高負荷のかかる過酷な条件下で真価を発揮します。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
S-D10SO7-HZC 1個 DUCATI MONSTER696 08-14/796/795 10-14/1100/S 09-10

戻る ページ 1 次へ