ドゥカティ Hyperstrada 939 [939cc] 2016-16年式 マフラー

FI ABS(9MP)+DTC

ドゥカティ Hyperstrada 939 [939cc] 2016-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 L型2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 937
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W TL 後 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー / 全長 2,120
スプロケット
前 15 後 43 二次減速比
プラグ
MAR9A-J 本数 2
全幅 895
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,155
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 187
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2016 ~ 2016 ~ ツーリズモバイクの特性を持たせた一般向けのルック。
Hi/Lowが1枚のパラボラを共有するブルーバージョンのバルブとLEDポジションライト採用。ウィンカーLEDへ変更(ハザード機能搭載)。フロントはハンドガードと一体化。
ボアの拡大(88mm→94mm)、クランクシャフトの変更。新設計EXパイ、サイレンサー。オイルクーラー新装備。
カラー設定
・スターホワイトシルク
・レッド

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. リンクパイプ (チタン) AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別) ¥37,980 税込¥41,778
出荷目安:153日
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) リンクパイプ (チタン) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
L-D8SO2 1個 DUCATI HYPERMOTARD 13-18/HYPERSTRADA 13-18

2. スリップオンマフラー(S/O) チタン(マフラーのみ) AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別)    
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) スリップオンマフラー(S/O) チタン(マフラーのみ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】SLIP-ON LINE。ボルトオンラインと同様のコンセプトでありながら、リンクパイプの交換も含めることでよりレーシーな感覚に近づいているラインです。得られる外観上の変更は大きく、またチタンリンクパイプの設定のされている車輌もあります。ボルトオンラインとともに低コストでアクラポヴィッチのハイパフォーマンスに触れることができるラインです。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
S-D9SO8-RT 1個 DUCATI HYPERMOTARD/HYPERSTRADA 13-18

戻る ページ 1 次へ