ドゥカティ SUPERBIKE 999S [999cc] 2003-03年式 カスタムパーツ(ボディ) KITACO製

ドゥカティ SUPERBIKE 999S [999cc] 2003-03年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZDMH400AA 原動機型式 水冷
フレームNo - ~ 排気量 999
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー / 全長
スプロケット
15 36 二次減速比
プラグ
IU27 本数 2
全幅
チェーン
サイズ 525 リンク数 96 備考
全高
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2003 ~ 2003

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. リムラインシート(17インチ) KITACO

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
5営業日後以内
KITACO リムラインシート(17インチ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ホイールに対応するリムラインテープです。貼付けやすい転写式を採用。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
000-0900400 1個 GSR250

2. リムラインシート(17インチ) KITACO

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
5営業日後以内
KITACO リムラインシート(17インチ) 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】ホイールに対応するリムラインテープです。貼付けやすい転写式を採用。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
000-0900410 1個 GSR250

戻る ページ 1 次へ