ドゥカティ SUPERBIKE 749S [748cc] 2004-04年式 カスタムパーツ(ボディ) HYPERPRO(ハイパープロ)製

ドゥカティ SUPERBIKE 749S [748cc] 2004-04年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZDMH500AD 原動機型式
フレームNo - ~ 排気量 748
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー / 全長
スプロケット
15 38 二次減速比 2.530
プラグ
IU27 本数 2
全幅
チェーン
サイズ 525 リンク数 96 備考
全高
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2004 ~ 2004

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ステダンステーSET 75mm/TYPE-3 正ピロボールタイプ HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 20,980 税込23,078
出荷目安:22日
HYPERPRO(ハイパープロ) ステダンステーSET 75mm/TYPE-3 正ピロボールタイプ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステアリングダンパー
品番 内容量 主な適合車種
22119015 1個 DUCATI 749(S) 02/999(S/R) 02

戻る ページ 1 次へ