ドゥカティ STREETFIGHTER V4SP [1103cc] 2022-23年式 カスタムパーツ(ボディ)

V4のトップエンドモデル V4Sベース

ドゥカティ STREETFIGHTER V4SP [1103cc] 2022-23年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 90度V型4気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,103
タイヤ
120/70 ZR 17 TL 200/60 ZR 17 TL
バッテリー HJT7B?FPZ?SCR 全長 2,112
スプロケット
15 42 二次減速比
プラグ
LMDR10A-JS 本数 4
全幅 888
チェーン
サイズ 525 リンク数 116 備考
全高 1,040
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 177
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
382±4 /
レベル
(mm)
230 /
種類 SHELL Donax TA
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2022 ~ 2022 水冷4st90°V型4気筒DOHC4バルブ(デスモセディチストラダーレ)。208ps。ユーロ5。
カーボンファイバー製5スプリット、スポークホイール、ピレリ製DiabloRossoCorsa2。
オーリンズ製SmartEC2.0サス。
ブレーキF専用ブレンボ製StylemaRキャリパー、コーナリングABSEVO。
リチウムイオンバッテリー。

カラー設定
・ウインターテストカラー
2023 ~ 2023

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. フロントスプリング HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 25,980 税込28,578
出荷目安:92日
HYPERPRO(ハイパープロ) フロントスプリング 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 仕様 主な適合車種
22095750 1セット ●コンプレッション調整:4回転戻し●サグ値:26mm●プリロード調整:30クリック●リバウンド調整:2.5回転戻し DUCATI STREETFIGHTER V2/V4 22-24

戻る ページ 1 次へ