ドゥカティ Monster 797+ [803cc] 2017-19年式 電球(バルブ) Roadpartner(マツダ)製

マイクロビキニカウル [803cc] FI ABS

ドゥカティ Monster 797+ [803cc] 2017-19年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 L型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 803
タイヤ
120/70 ZR 17 TL 180/55 ZR 17 TL
バッテリー YT12B-BS 全長 2,099
スプロケット
15 46 二次減速比
プラグ
DCPR8E 本数 2
全幅 830
チェーン
サイズ 520 リンク数 104 備考
全高 1,099
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 193
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.40 L
フィルタ
交換時
3.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2019 797にボディ同色のパッセンジャーシートカバーとマイクロビキニカウル付きモデル。
803cc空冷Lツインエンジン「デスモデュエ」。
brembo製ブレーキ、ボッシュ製9.1MP ABS。
KYB製Fサス、ザックス製Rサス。
カラー設定
・レッド
・スターホワイトシルク
・ダークステルス

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ハロゲンバルブ H7 12V Roadpartner(マツダ)

販売価格(税別)    
Roadpartner(マツダ) ハロゲンバルブ H7 12V 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金
1YH7-51-055A 1個 H7 55W 12V PX26d

2. ハロゲンバルブ H1 Roadpartner(マツダ)

販売価格(税別)    
Roadpartner(マツダ) ハロゲンバルブ H1 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金
1YH1-51-055A 1個 H1 55 12 P14.5s

戻る ページ 1 次へ