ドゥカティ Monster 696 [696cc] 2008-13年式 ディスクローター BRAKING製

FI

ドゥカティ Monster 696 [696cc] 2008-13年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 L型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 696
タイヤ
120/60 ZR 17 55W TL 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー / 全長 2,058
スプロケット
15 45 二次減速比 3
プラグ
DCPR8E 本数 2
全幅 784
チェーン
サイズ 520 リンク数 108 備考
全高 1,012
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 161
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2008 ~ 2008 空冷Lツインエンジン搭載。
APTCクラッチを標準装備。
フレーム形式は従来同様、部材は1098などと同サイズまで大径化。サブフレーム部はアルミ製で完全な新設計。
2009 ~ 2009 カラー設定
・レッド
・パールホワイト
・マットブラック
2010 ~ 2010 レバー4段階調整機能付き。
カラー設定
・マットブラック
・レッド
・パールホワイト
2011 ~ 2011 カラー設定
・マットブラック
・レッド
・パールホワイト
・ストーンホワイト(白) 新色
・ダークステルス(黒) 新色
2012 ~ 2012 カラー設定
・マットブラック
・レッド
・パールホワイト
2013 ~ 2013 Monster 20th Anniversary Edition
エンジンとシャシー諸元は通常モデル同。
シャンパンゴールドのトレリスフレーム、イタリアンレッドの燃料タンク、UCATIロゴ、オリジナルデザインミラー、オリジナルデザイン専用シート、など。
2013 ~ 2013 カラー設定
・ダークステルス
・レッド
・ストーンホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. BRAKING WK001R BRAKING

販売価格(税別) 39,980 税込43,978
4営業日後以内
BRAKING BRAKING WK001R 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】制動力アップ、軽量化、操縦性の向上など、トップライダーに信頼の性能を提供するBRAKING社のWAVEローター。・フロント用(右側専用)【用途】WAVE形状により放熱性と排水性を考慮した設計。純正交換はもちろん、制動性能向上やカスタムにも対応

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 適合車種
65554 1個 SRX600(88) [3GV1] フロント用(右側専用)
SRX600(91) [3SX1]
SRX600(91) [3SX2] フロント用(右側専用)
SRX600(87) [2NX] フロント用(右側専用)
SRX400(96) [3VN5] フロント用(右側専用)
SRX400(91) [3VN2] フロント用(右側専用)
SRX400(91) [3VN1] フロント用(右側専用)
SRX400(88) [3HU1] フロント用(右側専用)
SRX400(88) [2NY0] フロント用(右側専用)
FZR250(87) [2KR0] フロント用(右側専用)
FZR250(88) [3HX1] フロント用(右側専用)
TDR250(88) [2YK1] フロント用(右側専用)
TZR250(85) [1KT1] フロント用(右側専用)
TZR250(86) [2AW] フロント用(右側専用)
TZR250(88) [2XT1] フロント用(右側専用)
ZeaL250(91) [3YX1_3YX] フロント用(右側専用)
ZeaL250(92) [3YX2_3YX] フロント用(右側専用)

戻る ページ 1 次へ