ドゥカティ 1000 S2 [973cc] 1984-84年式 ヘッドライト他・レンズ・ステー類 KIJIMA(キジマ)製

ドゥカティ 1000 S2 [973cc] 1984-84年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式
フレームNo - ~ 排気量 973
タイヤ
110/90 18 V 130/90 18 V
バッテリー / 全長
スプロケット
二次減速比
プラグ
IWF22 本数 2
全幅
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高
ブレーキ
備考
重量
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1984 ~ 1984

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ウインカーASSY FR/RLヨウ ドカティー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,098 税込1,208
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ウインカーASSY FR/RLヨウ ドカティー 1個
レビュー: 4.00(4)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 適合
HDC-01104 1個 FR/RL ドカティー916・SS900・1000・M900(~99y) アンバー

2. ウインカーASSY FL/RRヨウ ドカティー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,098 税込1,208
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ウインカーASSY FL/RRヨウ ドカティー 1個
レビュー: 3.00(3)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 適合
HDC-01103 1個 FL/RR ドカティー916・SS900・1000・M900(~99y) アンバー

戻る ページ 1 次へ