ドゥカティ 900SS [904cc] 1989-90年式 ヘッドライト他・レンズ・ステー類

ドゥカティ 900SS [904cc] 1989-90年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZDM906SC 原動機型式
フレームNo - ~ 排気量 904
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 170/60 ZR 17 72W TL
バッテリー YB16AL-A2 全長
スプロケット
15 39 二次減速比
プラグ
IXU24 本数 2
全幅
チェーン
サイズ 520 リンク数 98 備考
全高
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1989 ~ 1990 初代に比べ排気量904ccと拡大。
空冷デスモドロミック90度V型2気筒エンジン搭載。
鋼管トレリスフレーム
車体軽量化。

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ウインカーASSY FR/RLヨウ ドカティー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,098 税込1,208
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ウインカーASSY FR/RLヨウ ドカティー 1個
レビュー: 4.00(4)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 適合
HDC-01104 1個 FR/RL ドカティー916・SS900・1000・M900(~99y) アンバー

2. ウインカーASSY FL/RRヨウ ドカティー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,098 税込1,208
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ウインカーASSY FL/RRヨウ ドカティー 1個
レビュー: 3.00(3)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 適合
HDC-01103 1個 FL/RR ドカティー916・SS900・1000・M900(~99y) アンバー

戻る ページ 1 次へ