ドゥカティ Multistrada 1200S [1200cc] 2015-17年式 マフラー AKRAPOVIC (アクラポビッチ)製

AA02 FI DSP(コーナリングABS+DTC)

ドゥカティ Multistrada 1200S [1200cc] 2015-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-AA02 原動機型式 L型2気筒 水冷
フレームNo AA02 - ~ 排気量 1,198
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W TL 後 190/55 ZR 17 75W TL
バッテリー YT12B-BS 全長 2,200
スプロケット
前 15 後 40 二次減速比
プラグ
MAR10A-J 本数 4
全幅 1,000
チェーン
サイズ 530 リンク数 108 備考
全高 1,495
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 212
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2015 ~ 2015 AA02 ~ フルモデルチェンジ
従来のスポーツエディションや1200Sツーリングを統合して、車名が1200Sとなる。
可変バルブタイミング(DVT)採用の新型テスタストレッタ1198ccエンジン。L型2気筒4バルブ。
ダイネーゼのD-Air(ライダー用のエアーバッグシステム)連携。
DSS EVO(ドゥカティスカイフックサスペンションエボリューション)。
カラー設定
・レッド
・アイスバーグホワイト
2016 ~ 2016 AA02 ~ Fブレーキがスーパーバイクと同一の330mm大径ローター+ブレンボ製M50へ。
カラー変更
・アイスバーグホワイト
・レッド
2017 ~ 2017 AA02 ~ Fブレーキがスーパーバイクと同一の330mm大径ローター+ブレンボ製M50へ。
カラー変更
・ボルケーノグレイ
・アイスバーグホワイト
・レッド

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. [E4仕様]S/O チタン AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別) ¥189,800 税込¥208,780
出荷目安:153日
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) [E4仕様]S/O チタン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】MOTO GP・WSB・AMAなど、世界の名だたるレースに参戦する多くのトップチームが採用するアクラポヴィッチ エグゾーストシステム。先進のテクノロジーとクラフトマンシップが高次元で融合した至高の逸品。その性能・クォリティ・サウンドは、手にするライダーとチームに最高の満足と結果を約束します。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
S-D12SO9-HAPT 1個 DUCATI MULTISTRADA 1200/S 15-17/ 1260/S 18-20

2. オプションヘッダー チタン AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別)    
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) オプションヘッダー チタン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スリップオンマフラー用にオプション設定される、リンクパイプとヘッダーパイプ。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
E-D12E4 1個 DUCATI MULTISTRADA1200/S 15-17

3. オプションヘッダー S-D12SO9-HAPT用 AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別)    
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) オプションヘッダー S-D12SO9-HAPT用 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
E-D12E6 1個 DUCATI MULTISTRADA1200/S 15-17/1260/S 18-20

4. [e1仕様] スリップオンマフラー(S/O) チタン AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別)    
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) [e1仕様] スリップオンマフラー(S/O) チタン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】MOTO GP・WSB・AMAなど、世界の名だたるレースに参戦する多くのトップチームが採用するアクラポヴィッチ エグゾーストシステム。先進のテクノロジーとクラフトマンシップが高次元で融合した至高の逸品。その性能・クォリティ・サウンドは、手にするライダーとチームに最高の満足と結果を約束します。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
S-D12SO6-HAPT 1個 DUCATI MULTISTRADA1200/1200S 15-17

5. [e1仕様] スリップオンマフラー(S/O) チタン AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別)    
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) [e1仕様] スリップオンマフラー(S/O) チタン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】MOTO GP・WSB・AMAなど、世界の名だたるレースに参戦する多くのトップチームが採用するアクラポヴィッチ エグゾーストシステム。先進のテクノロジーとクラフトマンシップが高次元で融合した至高の逸品。その性能・クォリティ・サウンドは、手にするライダーとチームに最高の満足と結果を約束します。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
S-D12SO7-HHX2T 1個 DUCATI MULTISTRADA1200/S 15-17

戻る ページ 1 次へ