ドゥカティ SUPERBIKE 748R [748cc] 2000-00年式 マフラー

ドゥカティ SUPERBIKE 748R [748cc] 2000-00年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZDMH300AA 原動機型式
フレームNo - ~ 排気量 748
タイヤ
前 120/60 ZR 17 55W TL 後 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー / 全長
スプロケット
前 14 後 38 二次減速比 2.710
プラグ
IXU27 本数 2
全幅
チェーン
サイズ 520 リンク数 94 備考
全高
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2000 ~ 2000 ~ 748SPSの後継。
シャワー式インジェクター使用。
スロットル径φ50→φ54に拡大。

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. EVO サイレンサー チタン/カーボン 60-470-500/50 左 AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別)    
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) EVO サイレンサー チタン/カーボン 60-470-500/50 左 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
M-D9R2-TCL 1個 DUCATI 748R/RS/916/955/996

2. EVO サイレンサー フルチタン 60-470-500/50 左 AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別)    
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) EVO サイレンサー フルチタン 60-470-500/50 左 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
M-D9R2-TTL 1個

3. EVO サイレンサー フルチタン 60-470-500/50 右 AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別)    
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) EVO サイレンサー フルチタン 60-470-500/50 右 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
M-D9R2-TTR 1個

戻る ページ 1 次へ