ドゥカティ SCRAMBLER Icon [803cc] 2020-22年式 マフラー

[803cc] アイコン FI ABS ユーロ5

ドゥカティ SCRAMBLER Icon [803cc] 2020-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 L型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 803
タイヤ
110/80 R 18 58H TL 180/55 R 17 73H TL
バッテリー YT12B-BS 全長 2,100
スプロケット
15 46 二次減速比
プラグ
DCPR8E 本数 2
全幅 855
チェーン
サイズ 520 リンク数 104 備考
全高 1,150
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 189
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
285 390
レベル
(mm)
/ /
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2020 ~ 2020 2019/9月 モデルチェンジ
空冷90°L型2気筒デスモドロミック。
ユーロ4同等のエンジン性能を維持しながらユーロ5規制に適合。
LEDインジケーターライト新採用。メーターパネルに燃料計追加。
油圧式クラッチ新採用。調整式クラッチレバー。
カラー設定
・アトミックタンジェリン
・62イエロー
2021 ~ 2022 2021/5月
ブラックフレーム、ブラックシート
カラー追加
・ドゥカティレッド
・62イエロー(継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. オプション ヒートシールド AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
出荷目安:63日
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) オプション ヒートシールド 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アウラポビッチのカーボンヒートシールドです。発熱の激しいマフラーパイプに装着することで、熱からウェアを守ります。AKRAPOVICのマフラーはレース専用品です。

マフラー > その他マフラー関連
品番 内容量 主な適合車種
P-HSD12E3 1個 DUCATI SCRAMBLERシリーズ 15-22/MONSTER 797 17-20

2. S/O チタン BLK AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別)    
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) S/O チタン BLK 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
S-D8SO4-CUBTBL/1 1個 DUCATI MONSTER797/+17-20/SCRAMBLER803ccシリーズ 15-20

戻る ページ 1 次へ