ドゥカティ 916SP [916cc] 1994-96年式 ランプ・電球類

ドゥカティ 916SP [916cc] 1994-96年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZDM916S 原動機型式 水冷
フレームNo - ~ 排気量 916
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー / 全長
スプロケット
14 36 二次減速比
プラグ
IXU27 本数 2
全幅
チェーン
サイズ 525 リンク数 94 備考
全高
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H3 T11.5
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1994 ~ 1996 オーリンズ装備。

適合車種からパーツを絞込み検索

7件中 1件~7件

並び替え:

1. ハロゲンバルブ H3 12V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 619 税込681
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ハロゲンバルブ H3 12V 1個
レビュー: 4.33(9)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 適合
0454 1個 H3 12 一般フォグランプ用 クリア

2. ハロゲンランプ H3 12V STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 719 税込791
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ハロゲンランプ H3 12V 1個
レビュー: 4.77(13)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 適合
14-0105 1個 H3 12 フォグランプ・ヘッドランプ クリア

3. ノーマルハロゲンバルブ 12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 929 税込1,022
4営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ノーマルハロゲンバルブ 12V(ブリスターパック) 1個
レビュー: 5.00(1)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金
P0454 1個 H3 55 12 PK22s

4. ハロゲンバルブ H3 Roadpartner(マツダ)

販売価格(税別)    
Roadpartner(マツダ) ハロゲンバルブ H3 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金
1YH3-51-055A 1個 H3 55W 12V PK22s

5. 交換用バルブ フォグランプ用 STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別)    
STANLEY(スタンレー電気) 交換用バルブ フォグランプ用 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 全長(mm) 定格電力(W)
104 1個 H3 39 クリア 55

6. CLウインカーレンズ10wMOR POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith CLウインカーレンズ10wMOR 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正レンズと交換するだけのお手軽カスタム。熱に強いポリカーボネート製。純正レンズと交換するだけのお手軽アイテム。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
018178-MB 1個 DUCATI MONSTER M900/750/600/400/998・996・916・748・SS(-99)
STシリーズはリアのみ適合

7. CLウインカーレンズ10wOR POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith CLウインカーレンズ10wOR 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】DUCATI用クリアーウインカーレンズセット(オレンジバルブ付き) ◆オレンジバルブ付き。。◆素材:ポリカーボネート。。■純正レンズと交換するだけのお手数カスタム!。。■熱に強いポリカーボネイト製!■各種12v10wシングル球オレンジバルブ付属。(クリアーレンズが引き立つクロームコーティングオレンジバルブ仕様の設定あり。)。。※対応車種フロント/リア共通、STシリーズはリアのみ適合。純正レンズと交換するだけのお手軽アイテム。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
018178 1個 DUCATI MONSTER M900/750/600/400/998・996・916・748・SS(-99)
STシリーズはリアのみ適合

戻る ページ 1 次へ