ドゥカティ X Diavel S [1260cc] 2016-20年式 フィラーキャップ・ゲージその他 TAKEGAWA(武川)製

ドゥカティ X Diavel S [1260cc] 2016-20年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 L型2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,262
タイヤ
120/70 ZR 17 TL 240/45 ZR 17 TL
バッテリー 69926751A(YT12B-BS) 全長 2,310
スプロケット
二次減速比
プラグ
MAR9A-J/(17)MAR10A-J 本数 4
全幅 1,010
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,133
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 247
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2016 ~ 2017 X Diavelの上位機種。走行性能は同じ。
Fブレーキブレンボ製M50へグレードアップ。
テスタストレッタDVT L型2気筒水冷エンジン搭載。
ライディングモードにより、エレクトロニックコントロールシステムのレベルが設定可能。レベル3でABS。レベル2でDTC。
フルLEDライト。ドゥカティ初のベルトドライブ採用。
カラー設定
・スリリングブラック
2018 ~ 2018 カラー追加
・アイスバーグホワイト
2019 ~ 2020 カラー変更
・スリリングブラック
・ダークステルス

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. オイルフィラーキャップ TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 3,298 税込3,628
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) オイルフィラーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】エンジンにワンポイントのアクセントを与えるアルミ削り出しオイルフィラーキャップです。サーキット走行で必要になる緩み防止用のワイヤーロックホールを設けており、レースレギュレーションに対応します。CBR250Rのエンジンにワンポイントのアクセントを与える、ダイヤモンドチップ加工により美しく仕上げたアルミ削り出しオイルフィラーキャップです。本製品にはサーキット走行で必要となる緩み防止用のワイヤーロックホールを設けており、レースレギュレーションにも対応します。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 主な適合車種
07-06-0008 1個 CBR250R(MC41-1000001-) シルバー

2. オイルフィラーキャップ TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 3,298 税込3,628
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) オイルフィラーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】エンジンにワンポイントのアクセントを与えるアルミ削り出しオイルフィラーキャップです。サーキット走行で必要になる緩み防止用のワイヤーロックホールを設けており、レースレギュレーションに対応します。CBR250Rのエンジンにワンポイントのアクセントを与える、ダイヤモンドチップ加工により美しく仕上げたアルミ削り出しオイルフィラーキャップです。本製品にはサーキット走行で必要となる緩み防止用のワイヤーロックホールを設けており、レースレギュレーションにも対応します。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 主な適合車種
07-06-0009 1個 CBR250R(MC41-1000001-) レッド

3. オイルフィラーキャップ TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 3,298 税込3,628
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) オイルフィラーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】エンジンにワンポイントのアクセントを与えるアルミ削り出しオイルフィラーキャップです。サーキット走行で必要になる緩み防止用のワイヤーロックホールを設けており、レースレギュレーションに対応します。CBR250Rのエンジンにワンポイントのアクセントを与える、ダイヤモンドチップ加工により美しく仕上げたアルミ削り出しオイルフィラーキャップです。本製品にはサーキット走行で必要となる緩み防止用のワイヤーロックホールを設けており、レースレギュレーションにも対応します。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 主な適合車種
07-06-0010 1個 CBR250R(MC41-1000001-) ブラック

4. オイルフィラーキャップ TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) オイルフィラーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】エンジンにワンポイントのアクセントを与えるアルミ削り出しオイルフィラーキャップです。サーキット走行で必要になる緩み防止用のワイヤーロックホールを設けており、レースレギュレーションに対応します。CBR250Rのエンジンにワンポイントのアクセントを与える、ダイヤモンドチップ加工により美しく仕上げたアルミ削り出しオイルフィラーキャップです。本製品にはサーキット走行で必要となる緩み防止用のワイヤーロックホールを設けており、レースレギュレーションにも対応します。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 主な適合車種
07-06-0011 1個 CBR250R(MC41-1000001-) ブルー

戻る ページ 1 次へ