ドゥカティ SUPERBIKE Panigale V4 [1103cc] 2025-25年式 ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット K-CON(キタコ)製

ユーロ5+ ブレーキ、チェーンサイズ・リンク変更

ドゥカティ SUPERBIKE Panigale V4 [1103cc] 2025-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 90度V型4気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,103
タイヤ
120/70 ZR 17 TL 200/60 ZR 17 TL
バッテリー YT7B-BS 全長 2,124
スプロケット
16 41 二次減速比
プラグ
LMDR10A-JS 本数 4
全幅 827
チェーン
サイズ 520 リンク数 116 備考
全高 1,176
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 191
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
572±2.5 /
レベル
(mm)
43 /
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2025 ~ 2025 2025年1月11日発売
デスモセディチ・ストラダーレV4。第7世代。
ブレーキ、チェーン・リンクサイズ変更。
ユーロ5+

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. アルミドレンワッシャ K-CON(キタコ)

販売価格(税別) 179 税込197
3営業日後以内
K-CON(キタコ) アルミドレンワッシャ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】●アルミドレンワッシャーとして使用出来ます。●アルミ材製

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
0900-092-00007 1個

戻る ページ 1 次へ