ドゥカティ X Diavel Black Star [1260cc] 2021-21年式 タイヤ MICHELIN(ミシュラン)製

ABS ユーロ5

ドゥカティ X Diavel Black Star [1260cc] 2021-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 90度V型2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,262
タイヤ
120/70 ZR 17 TL 240/45 ZR 17 TL
バッテリー 69926751A(YT12B-BS) 全長 2,310
スプロケット
二次減速比
プラグ
MAR9A-J 本数 4
全幅 1,010
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,133
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 247
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2021 ~ 2021 2021/5月
水冷テスタストレッタDVT1262 90°V型2気筒。ユーロ5に適合。160ps/9500rpm。
サイレンサーレイアウト変更。エンジン・キャリブレーション更新。
ボッシュ製慣性プラットフォーム(IMU)、コーナリングABS、ドゥカティトラクションコントロール、ドゥカティパワーローンチ、フルLEDライティングシステム。
デイタイムランニングライト、鍛造アルマイト仕上げサイドフレームプレート、ビレットアルミニウム製リアビューミラー、ドゥカティマルチメディアシステム装備。
フロントBrembo製M50 4ピストン。
カラー設定
・ブラックスター専用カラー(マットグレー×ブラック×レッドアクセント)

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. POWER 6 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 31,980 税込35,178
3営業日後以内
MICHELIN(ミシュラン) POWER 6 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】意のままのライディングを可能としたスポーツタイヤの新基準【用途】フロントタイヤに使用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
988009 1本 120/70ZR17 M/C (58W) TL

2. POWER 6 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 59,980 税込65,978
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) POWER 6 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】意のままのライディングを可能としたスポーツタイヤの新基準【用途】リアタイヤに使用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
508330 1本 240/45ZR17 M/C (82W) TL

戻る ページ 1 次へ