ホンダ Dio スーパーDio [50cc] 1991-99年式 ノーブランド製
AF27 ■モデル名:SK50MM/MN/MP/MMR/MMT
ホンダ Dio スーパーDio [50cc] 1991-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 1991 ~ 1991 | AF27 1000001 ~ 1202664 | DIOマイナーチェンジ。カウル形状、Rキャリア形状(水平タイプ)変更。コンビニフック装備。 MM-YA 新春スペシャル MM-YD スペシャルエディション |
| 1992 ~ 1992 | AF27 1300001 ~ 1439027 | グラフィック&カラー変更 前後シルバーメタリックホイール装備。 MM-YA 新春スペシャル MM-YB サマースペシャル |
| 1993 ~ 1993 | AF27 1500001 ~ 1628469 | グラフィック&カラー変更 前後ゴールドメタリックホイール、立体サイドエンブレム装備。 MM-YA 新春スペシャル |
| 1994 ~ 1995 | AF27 2000001 ~ 2137494 | ミラー形状変更(丸型→スクエア) |
| 1996 ~ 1999 | AF27 2200001 ~ | 前後グレーメタリックホイール、クロームメッキレバー装備(スーパーDIO最終型) |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
| 品番 | 内容量 | メーカー | 他社参考品番(NTB) | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| MOMH-01P | 1個 | ホンダ | MF-GAH | タクト AF24・ディオAF18後期型・スーパーディオAF27 全車種・スーパーディオ SR 全車種・スーパーディオ ZX全車種など |
販売価格(税別)
| 品番 | 内容量 | メーカー | パーツNo. | 主な適合車種 | 他社参考品番(NTB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 13000004 | 1本 | ホンダ | 44830-GAH-000 | スーパーDio(AF27)全機種 | SCH-004 |
販売価格(税別)
| 品番 | 内容量 | メーカー | パーツNo. | 主な適合車種 | 他社参考品番(NTB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 14000024 | 1本 | ホンダ | 17910-GAH-000 | スーパーDio(AF27/28) | ACH-024 |
販売価格(税別)
| 品番 | 内容量 | 他社参考品番(NTB) | メーカー | パーツNo. | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11000018 | 1本 | BCH-018F | ホンダ | 45450-GCH-003 | Dio Fit(AF27)・ライブDio(AF34)前期 |
販売価格(税別)
| 品番 | 内容量 | メーカー | 他社参考品番(NTB) | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| MOMH-05 | 1個 | ホンダ | MF-GAH | DIO(AF-18)・タクト(AF-24)※AF-24(ジョルノ)装着可能 |
販売価格(税別)
| 品番 | 内容量 | 他社参考品番(NTB) | メーカー | パーツNo. | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12000005 | 1本 | BCH-005R | ホンダ | 43450-GAH-000 | スーパーDio(AF27/28)・TACT(AF30/31) |
販売価格(税別)
ノーブランド
2輪用液別バッテリー
1個
電装品 > バッテリー
【特長】電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | 電圧(V) | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) |
|---|---|---|---|---|---|
| MO-4L-BS | 1個 | 12 | 3(10時間率) | YT4L-BS | FT4L-BS |
販売価格(税別)
ノーブランド
2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 電圧(V) |
|---|---|---|---|---|---|
| MOEB- 4L-BS | 1個 | 3(10時間率) | YT4L-BS | FT4L-BS | 12 |
戻る ページ 1 次へ